カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • タンガロイ(42)
  • 三菱マテリアル(16)
  • ケナメタル(7)
  • イスカル(6)
  • SANDVIK(3)
  • サンドビック(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ワルター(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
  • プライタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-404s」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • 80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • チップ CNGA 京セラ

    チップ CNGA

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 正方形 ネガチップ KBN010 京セラ

    正方形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
  • 80°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ

    80°菱形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
  • 旋削用チップ A66N PVDセラミック 京セラ

    旋削用チップ A66N PVDセラミック

    京セラ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質A66N材質(本体)A66Nチップブレーカなし
  • 旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

    京セラ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN60M材質(本体)KBN60M
  • 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN25M コーティングCBN

    京セラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN25M材質(本体)KBN25M
  • 旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KBN05M
  • チップ CNGA 京セラ

    チップ CNGA

    京セラ
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)(有効)2.6寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状正方形90°寸法LE(mm)2.6厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ

    旋削用チップ KBN525 CBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質KBN525材質(本体)KBN525
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN35M コーティングCBN

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質KBN35M材質(本体)KBN35M
  • チップ CNGA 京セラ

    チップ CNGA

    京セラ
    5,998税込6,598
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KBN475形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNGA 京セラ

    チップ CNGA

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ SNGA 京セラ

    チップ SNGA

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNGA 京セラ

    チップ CNGA

    京セラ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップカテゴリ