カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • VISHAY(47)
  • ニチコン(45)
  • RS PRO(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • 日本ケミコン(20)
  • KEMET(19)
  • KYOCERA AVX(7)
  • ルビコン(4)
  • AVX(3)
  • Asian Brand(3)
  • TDK(2)
  • EPCOS(2)
  • NIC Components(2)
  • Porvair(2)
  • 東信工業(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220μf 10v」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入 京セラタンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入京セラ
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入京セラ
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:13 x 13mm●長さ:13.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-51
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入京セラ
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入京セラ
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7072-77
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入京セラ
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-34
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入京セラ
25,980税込28,578
1セット(550個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
仕様●入数:1リール(550個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-50
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入京セラ
54,980税込60,478
1セット(500個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-33
AVX タンタルコンデンサ 220μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 220μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
899税込989
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7134-83