カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • ニチコン(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 東信工業(2)
  • KEMET(2)
  • GENTEQ(2)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • ホンダ(1)
  • SPG(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • CF POSH(1)
  • ニッサン(1)
  • 日東電工[モーター](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240μf」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43 1セット 400個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43 1セット 400個入

    京セラ
    269,800税込296,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7131-70