カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Luminous(ルミナス)(1)
「25sb120」の検索結果

AVX 水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥459税込¥5051個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:200Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-51