カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 集積回路(IC)(13)
    • コンデンサ(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(303)
  • 日本ケミコン(38)
  • ニチコン(101)
  • 東信工業(1)
  • RS PRO(67)
  • 太陽誘電(5)
  • KEMET(91)
  • VISHAY(65)
  • YAGEO(51)
  • MURATA(村田製作所)(39)
  • ルビコン(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • TDK(10)
  • KYOCERA AVX(10)
  • AVX(8)
  • EPCOS(4)
  • Asian Brand(4)
  • HIOKI(日置電機)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 10μf」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 京セラ電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入京セラ
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7066-61
AVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43 京セラAVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43京セラ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7131-71
AVX タンタルコンデンサ 220μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 220μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
899税込989
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7134-83
MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1袋 25個入 京セラMLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1袋 25個入京セラ
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
AVX 1210 MLCCシリーズX7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この
仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-84
AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:150 μAアズワン品番65-7122-55
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入京セラ
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-31
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入 京セラ電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入京セラ
91,980税込101,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-76
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入京セラ
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7072-77
AVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43 1セット 400個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43 1セット 400個入京セラ
249,800税込274,780
1セット(400個)
7日以内出荷
AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7131-70
AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入京セラ
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-80
MLCC 47μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 25個入 京セラMLCC 47μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 25個入京セラ
3,398税込3,738
1袋(25個)
7日以内出荷
AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズAVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
82,980税込91,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-44
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入京セラ
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7087-70