カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Panasonic(パナソニック)(33)
- KEMET(17)
- ニチコン(11)
- VISHAY(6)
- 日本ケミコン(5)
- RS PRO(4)
- TDK(3)
- KYOCERA AVX(2)
- Ruby-con(2)
- ダイヘン(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- NOVA(1)
- DFRobot(1)
「25v47μf」の検索結果

MLCC 47μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 25個入
京セラ¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ。AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-43