カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • KEMET(24)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • VISHAY(19)
  • ニチコン(8)
  • RS PRO(7)
  • TDK(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • ルビコン(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • DFRobot(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μf 10v」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1セット 2000個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1セット 2000個入

    京セラ
    139,800税込153,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3528-21)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-11
  • AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1袋 5個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1袋 5個入

    京セラ
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3528-21)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:6%アズワン品番65-7155-57
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
"33μf 10v" 京セラ 【通販モノタロウ】