カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 日本ケミコン(7)
- VISHAY(6)
- ニチコン(5)
- KEMET(3)
- RS PRO(3)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ルビコン(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
「33μf 400v」の検索結果

AVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 1セット 400個入
京セラ¥299,800税込¥329,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:115.5 μAアズワン品番65-7122-03