カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Panasonic(パナソニック)(35)
- ニチコン(18)
- 日本ケミコン(13)
- VISHAY(10)
- KYOCERA AVX(8)
- RS PRO(7)
- ルビコン(4)
- AVX(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- KEMET(1)
- NOVA(1)
- NIC Components(1)
「35v 2200μf」の検索結果

タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入
京セラ¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ。AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26