カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(12)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「3m polish」の検索結果

SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M (Polished Flutes)
京セラ¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアコーティングTiB2
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスコーティングTiB2シャンク形状ストレート
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF
京セラ¥35,980~税込¥39,578~1本29日以内出荷アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を強化します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック