カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • ニチコン(12)
  • VISHAY(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 日本ケミコン(6)
  • KYOCERA AVX(4)
  • KEMET(3)
  • RS PRO(3)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • Arduino(1)
  • NIC Components(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400v 22μF」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
91,980税込101,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサAVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-38
MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
54,980税込60,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサAVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:120nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7092-16
MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
169,800税込186,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサAVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02