カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • ハンマーキャスター(33)
  • 栃木屋(2)
  • ナンシン(1)
  • AFAM(アファム)(1)
  • FLOORTEX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420er」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
チップ SOMT-ER-GM 京セラチップ SOMT-ER-GM京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ BDMT-JT 京セラチップ BDMT-JT京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ LOMU-ER-GM 京セラチップ LOMU-ER-GM京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1835京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
6日以内出荷
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
チップ SOMT-ER/L-FL 京セラチップ SOMT-ER/L-FL京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
チップ SOMT-ER-LD 京セラチップ SOMT-ER-LD京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1810京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
関連キーワード
8420k特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8420k