カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • KEMET(52)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • KYOCERA AVX(26)
  • ニチコン(22)
  • RS PRO(14)
  • TDK(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • VISHAY(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • Ruby-con(4)
  • 東信工業(2)
  • EPCOS(2)
  • BROADCOM(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
  • Nichicon(1)
  • FLINT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 50v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入 京セラタンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入京セラ
53,980税込59,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:1Ω●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●誘電体材料:タンタルアズワン品番65-7092-14