カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • ニチコン(42)
  • KEMET(40)
  • VISHAY(35)
  • KYOCERA AVX(11)
  • 日本ケミコン(7)
  • MICROCHIP(5)
  • RS PRO(5)
  • EPCOS(2)
  • 東信工業(1)
  • 新電元(1)
  • AVX(1)
  • Nichicon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 150μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:150 μAアズワン品番65-7122-55
AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入京セラ
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-80