カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Asian Brand(2)
- EPCOS(2)
- KEMET(14)
- KYOCERA AVX(8)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- RS PRO(20)
- Ruby-con(3)
- SAMTEC(26)
- STMicro(2)
- TDK(2)
- VISHAY(12)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- ニチコン(36)
- ルビコン(2)
- 川口電機製作所(2)
- 日本ケミコン(12)
- 東信工業(2)
- ブランドをもっと見る
「50v 220μ」の検索結果
特価

電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入
京セラ¥38,980税込¥42,8781セット(500個)7日以内出荷AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-34
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
京セラ¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:13 x 13mm●長さ:13.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-51
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入
京セラ¥56,980税込¥62,6781セット(500個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-33
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入
京セラ¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29