カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • KEMET(15)
  • ニチコン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • EPCOS(4)
  • RS PRO(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • VISHAY(3)
  • コーセル(2)
  • AVX(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • Ruby-con(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • SCHURTER(1)
  • DFRobot(1)
  • onsemi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 3.3μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入 京セラMLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入京セラ
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃)「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業用途で使
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-42
MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1袋 50個入 京セラMLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1袋 50個入京セラ
3,198税込3,518
1袋(50個)
7日以内出荷
AVX 1210 MLCCシリーズX7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-58
関連キーワード
450v 180μf特集