カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 日本ケミコン(12)
  • ニチコン(9)
  • VISHAY(7)
  • EPCOS(6)
  • KEMET(3)
  • RS PRO(3)
  • 東信工業(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Asian Brand(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 4700μf」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入 京セラタンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入京セラ
99,980税込109,978
1セット(400個)
7日以内出荷
AVX TPSシリーズタンタルコンデンサAVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93