カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • VISHAY(54)
  • KEMET(30)
  • RS PRO(29)
  • ニチコン(21)
  • EPCOS(13)
  • YAGEO(7)
  • 日本ケミコン(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • ルビコン(2)
  • TDK(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • NOVA(1)
  • WIMA(1)
  • 新日本無線(1)
  • NIC Components(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v 10μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-09
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入

    京セラ
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7080-04