カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • VISHAY(28)
  • RS PRO(20)
  • ニチコン(16)
  • KEMET(11)
  • EPCOS(9)
  • 日本ケミコン(3)
  • YAGEO(3)
  • NOVA(2)
  • WIMA(2)
  • NIC Components(2)
  • MCP(2)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v 100μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラタンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入京セラ
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入 京セラ電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-09
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入 京セラ電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入京セラ
64,980税込71,478
1セット(500個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7080-04