カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • KEMET(1)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • NOVA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • RS PRO(4)
  • VISHAY(7)
  • ニチコン(7)
  • 日本ケミコン(6)
  • 東信工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v 2200μf」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45