カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- EPCOS(12)
- KEMET(29)
- MCP(1)
- Panasonic(パナソニック)(121)
- RS PRO(28)
- TDK(1)
- VISHAY(49)
- WIMA(1)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- YAGEO(7)
- ニチコン(23)
- ルビコン(2)
- 日本ケミコン(4)
- 東信工業(1)
「63v dc 10μf」の検索結果
特価

タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
京セラ¥32,980税込¥36,2781セット(2000個)7日以内出荷TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入
京セラ¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-09
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入
京セラ¥73,980税込¥81,3781セット(500個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7080-04