カテゴリ

  • 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 三菱マテリアル(22)
  • タンガロイ(13)
  • ワルター(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • イスカル(8)
  • SANDVIK(4)
  • 三菱(3)
  • ケナメタル(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • サンドビック(1)
  • マパール(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCGT09」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CCGT-AH 京セラチップ CCGT-AH京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CCGT-FR-U 京セラチップ CCGT-FR-U京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ CCGT MF 京セラチップ CCGT MF京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(10個)
8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-ER-U 京セラチップ CCGT-ER-U京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-A3 京セラチップ CCGT-A3京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-FL-U 京セラチップ CCGT-FL-U京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
チップ CCGT-MP-CK 京セラチップ CCGT-MP-CK京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MFL-U 京セラチップ CCGT-MFL-U京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ CCGT-MFP-GQ 京セラチップ CCGT-MFP-GQ京セラ
15,980税込17,578
1箱
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MFR-U 京セラチップ CCGT-MFR-U京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT ER/L-U 京セラチップ CCGT ER/L-U京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-ER/L-U 京セラチップ CCGT-ER/L-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ CCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-MFP-GF 京セラチップ CCGT-MFP-GF京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) CCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) CCGT-MFP-SK京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
ccgt0301特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ccgt0301