カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • RS PRO(90)
  • グーリング(64)
  • ParkerTAIYO(53)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • omron(オムロン)(49)
  • KEMET(45)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • TRACO POWER(39)
  • KYOCERA AVX(29)
  • エスコ(28)
  • SMC(25)
  • ELPA(25)
  • 槌屋ヤック(25)
  • VISHAY(18)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • マリンテック(17)
  • タンガロイ(13)
  • フエニックス・コンタクト(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC14」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
マジックドリル DRV (4×Dc) 京セラマジックドリル DRV (4×Dc)京セラ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
刃数2
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
28,980税込31,878
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
42,980税込47,278
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
マジックドリル DRV (6×Dc) 京セラマジックドリル DRV (6×Dc)京セラ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2
マジックドリル DRV (5×Dc) 京セラマジックドリル DRV (5×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2
マジックドリル DRV (2×Dc) 京セラマジックドリル DRV (2×Dc)京セラ
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2
マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (12×Dc)京セラ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
加工深さ12シャンク形状フランジ付き
ソリッドエンドミル(HFSM) 京セラソリッドエンドミル(HFSM)京セラ
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入 京セラタンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入京セラ
99,980税込109,978
1セット(400個)
7日以内出荷
AVX TPSシリーズタンタルコンデンサAVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
7,298税込8,028
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ