カテゴリ

  • 切削工具(12)
    • ねじ切り(7)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • イスカル(110)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • TRUSCO(23)
  • レゴフィックス(2)
  • SYIC(1)
  • タンガロイ(35)
  • ネオフレックス(1)
  • ホンダ(65)
  • カーメックス(45)
  • ケナメタル(24)
  • brembo(18)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(17)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • ワルター(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ER16」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ) 京セラ外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)京セラ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
適合チップ16ER...スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)レンチSB-3.5TR LTW-15S
外径ねじ切りホルダ 京セラ外径ねじ切りホルダ京セラ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
適合チップ16ER/L...寸法LF(mm)120
外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ) 京セラ外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ)京セラ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
適合チップ16ER...寸法WF(mm)25
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
勝手R
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
6,598税込7,258
1セット(5個)
翌日出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
er17特集