カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RPMT1204」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
フライス加工用チップ RPMT(低抵抗) 京セラフライス加工用チップ RPMT(低抵抗)京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
フライス加工用チップ RPMT(刃先強化型) 京セラフライス加工用チップ RPMT(刃先強化型)京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
カッター 京セラカッター京セラ
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
チップ RPMT 京セラチップ RPMT京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-H 京セラチップ RPMT-H京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-GH 京セラチップ RPMT-GH京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色
ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工