カテゴリ

  • 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 住友電工ハードメタル(38)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • 三菱マテリアル(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • タンガロイ(22)
  • RS PRO(22)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • SMC(18)
  • イスカル(16)
  • サンドビック(13)
  • SK11(12)
  • StarTech.com(11)
  • エスコ(10)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • TRUSCO(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • ALPINE(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPM」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
5,998税込6,598
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ SPMR 京セラチップ SPMR京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMN 京セラチップ SPMN京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
重切削用フェースミルMSRS15用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35チップ形状正方形
旋削加工用チップ 正方形ポジ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ポジ CA410K京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正方形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ポジ CA415K京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
重切削用フェースミルMSRS90用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMSRS90...チップ形状正方形
旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ SPMT-E-Z 京セラチップ SPMT-E-Z京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMN 京セラチップ SPMN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラミーリング用チップ KW10 超硬京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
チップ SPMN 京セラチップ SPMN京セラ
7,798税込8,578
1箱(10個)
6日以内出荷
材質CA420M形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
チップ SPMT 京セラチップ SPMT京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
材質PR1835切込み角度(°)90
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
チップ SPMT-E-Z 京セラチップ SPMT-E-Z京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.35逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ 京セラ座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途フライス加工用。
座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ 京セラ座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
チップカテゴリ