カテゴリ

  • 切削工具(270)
  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(749)
  • 三菱マテリアル(250)
  • 大阪魂(246)
  • イスカル(219)
  • サンドビック(205)
  • CKD(202)
  • タンガロイ(185)
  • 住友電工ハードメタル(175)
  • ParkerTAIYO(157)
  • ケナメタル(152)
  • TRUSCO(147)
  • ワルター(121)
  • エスコ(119)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • ニッセイ(99)
  • 日研工作所(96)
  • MSTコーポレーション(89)
  • コンドーテック(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T30」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック京セラ
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KA30チップブレーカなし逃げ角(°)0
チップ TNMG-AH 京セラチップ TNMG-AH京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中~荒(AH)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ製タブレット用保護フィルム 京セラ京セラ製タブレット用保護フィルム京セラ
2,188税込2,407
1台
8日以内出荷
ブルーライトカット(約20%カット)、抗菌、反射・チラつき防止、指紋付着防止機能を備えた、純正保護フィルム。(付属品:ウェットシート x1、ドライシート x1、クリーニングテープ x1)
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
法人向け業務用タブレット 京セラ法人向け業務用タブレット京セラ
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 耐薬品性の試験を実施。 専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
9,398税込10,338
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
チップ DCGT-FR-U 京セラチップ DCGT-FR-U京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AH 京セラチップ CCGT-AH京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET MR/L-F 京セラチップ DCET MR/L-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラフライス加工用チップ BDMT-JS京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ DCMT GK 京セラチップ DCMT GK京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ CCMT GK 京セラチップ CCMT GK京セラ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDGT-FR-JA 京セラチップ BDGT-FR-JA京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面適合ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50種別ネガ材質KW10形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 京セラホルダ京セラ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ京セラ
37,980税込41,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
73,980税込81,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
MEV エンドミル 京セラMEV エンドミル京セラ
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-GT 京セラチップ TNMG-GT京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-25R 京セラチップ TNGG-25R京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 京セラホルダ京セラ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)基準コーナーR0.4
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷