カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 共立電子産業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- DHA Corporation(2)
- NEC(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- スタンダード(1)
- ソースネクスト(1)
- 旭化成ホームプロダクツ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- モトローラ(1)
- KVASER(1)
- サンワダイレクト(1)
- NECプラットフォームズ(1)
- エム・デー・エス(1)
- 富士ソフト(1)
- サン電子(PC)(1)
「aterm mr05ln」の検索結果

5G対応ルータ K5G-C-100A
京セラ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)