カテゴリ
- 切削工具(582)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(20)
- ホンダ(3,146)
- CAPTAIN STAG(2,157)
- メディアカバーマーケット(2,114)
- 大阪魂(1,142)
- ALCANhands(686)
- Canon(675)
- BIGM(丸山製作所)(666)
- オカムラ(岡村製作所)(454)
- StarTech.com(452)
- audio-technica(423)
- 三菱(408)
- CKD(396)
- コガネイ(365)
- エスコ(353)
- サンワサプライ(353)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(352)
- SKC(環境測定)(328)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(320)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(258)
「ca」の検索結果

旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱ほか当日出荷から6日以内出荷CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA
京セラ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。トラスコ品番713-1680適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD
旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76
旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DNMG-PG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用[断続]・安定性重視)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ CNMG-PG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・安定性重視)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ WNMG-PH (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPH穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面等級記号M
旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)タイプネガティブブレーカPQコーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
...