カテゴリ

  • 切削工具(37)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • タンガロイ(40)
  • 三菱マテリアル(27)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • ワルター(16)
  • イスカル(14)
  • ケナメタル(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • SANDVIK(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • テグテックジャパン(3)
  • サンドビック(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmt09t308」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ

    京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

    京セラ
    6,998税込7,698
    1個(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)TN60
  • 80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    9,898税込10,888
    1個(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ CCMT-HQ 京セラ

    チップ CCMT-HQ

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT 京セラ

    チップ CCMT

    京セラ
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の有無あり
  • 京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド

    京セラ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KPD010
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    9,698税込10,668
    1個(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA515材質(本体)CA515
  • 80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR120S

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • 京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング

    京セラ
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA6515穴の有無あり
  • 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

    京セラ
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4505材質(本体)CA4505
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • 旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ

    旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

    京セラ
    8,198税込9,018
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PV7005材質(本体)PV7005
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • 旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • チップ(旋削) CCMT-PP 京セラ

    チップ(旋削) CCMT-PP

    京セラ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • チップ CCMT 京セラ

    チップ CCMT

    京セラ
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT PP 京セラ

    チップ CCMT PP

    京セラ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT HQ 京セラ

    チップ CCMT HQ

    京セラ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT 京セラ

    チップ CCMT

    京セラ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN 旋削用

    京セラ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
  • チップ CCMT-NE 京セラ

    チップ CCMT-NE

    京セラ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用チップ CCMT (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ SW05 超硬 京セラ

    旋削用チップ SW05 超硬

    京セラ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
  • チップ CCMT WP 京セラ

    チップ CCMT WP

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ CCMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-PP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-WP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-WP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ 高い生産性を発揮)仕様ワイパーインサート形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカWP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-WP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-WP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ 高い生産性を発揮)仕様ワイパーインサート形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカWP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • チップ CCMT-MQ 京セラ

    チップ CCMT-MQ

    京セラ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ccmt09t304特集