カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpmh090308hq」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CPMH-HQ 京セラチップ CPMH-HQ京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用チップ CPMH-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMH-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ CPMH HQ 京セラチップ CPMH HQ京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップカテゴリ