カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • BIGM(丸山製作所)(262)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • エスコ(19)
  • KEMET(15)
  • ニチコン(7)
  • RS PRO(7)
  • 日本ケミコン(5)
  • SMC(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • FINDER(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • EPCOS(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • YAGEO(2)
  • TDK(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • マサル工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-820」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入 京セラ

    MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入

    京セラ
    90,980税込100,078
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX1825先端及びリングMLCC。AVXの先端/リングMLCCコンデンサは、-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。特長及び利点。-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現-55→+125℃の幅広い動作温度範囲小型で堅固な設計優れた周波数性能と低ESR
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:820nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 6.34 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.34mm●高さ:2mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-46
  • MLCC 820pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 820pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    119,800税込131,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX0402X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-05
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ