カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(2)
  • VISHAY(16)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • カネテック(7)
  • SMC(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • マルヤス電業(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • KEMET(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(3)
  • BOURNS(3)
  • YAGEO(3)
  • Modes(3)
  • オーム電機(2)
  • KTC(2)
  • 椿本チエイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcー1530」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 250個入 京セラMLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 250個入京セラ
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-81
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ