カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • RS PRO(143)
  • ニチコン(140)
  • Hirschmann Test & Measurement(139)
  • グーリング(99)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • 日本ケミコン(50)
  • Schutzinger(42)
  • 渡辺電機工業(37)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • DIJET(ダイジェット工業)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • 大阪魂(22)
  • ユキワ精工(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • TDK(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc16」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
マジックドリル DRV (4×Dc) 京セラマジックドリル DRV (4×Dc)京セラ
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
刃数2
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
31,980税込35,178
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
34,980税込38,478
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
マジックドリル DRV (6×Dc) 京セラマジックドリル DRV (6×Dc)京セラ
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2
マジックドリル DRV (5×Dc) 京セラマジックドリル DRV (5×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2
マジックドリル DRV (3×Dc) 京セラマジックドリル DRV (3×Dc)京セラ
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2
マジックドリル DRV (2×Dc) 京セラマジックドリル DRV (2×Dc)京セラ
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2
ソリッドエンドミル (RFSM) 京セラソリッドエンドミル (RFSM)京セラ
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (12×Dc)京セラ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
加工深さ12シャンク形状フランジ付き
ソリッドエンドミル(HFSM) 京セラソリッドエンドミル(HFSM)京セラ
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(RDSL) 京セラソリッドエンドミル(RDSL)京セラ
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(3NESM) 京セラソリッドエンドミル(3NESM)京セラ
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
刃数Z3材質超微粒子超硬
カッター 京セラカッター京セラ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ