カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- YAGEO(32)
- MURATA(村田製作所)(27)
- KEMET(7)
- NTツール(4)
- TDK(3)
- KYOCERA AVX(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 東芝ライテック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Modes(1)
「dc2102」の検索結果
特価

MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
京セラ¥96,980税込¥106,6781セット(10000個)7日以内出荷AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入
京セラ¥1,898税込¥2,0881袋(500個)7日以内出荷AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。仕様●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-06
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(10000個)7日以内出荷AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-49
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
京セラ¥109,800税込¥120,7801セット(10000個)7日以内出荷AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7053-59