カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- MURATA(村田製作所)(9)
- YAGEO(8)
- KEMET(3)
- DENSO(デンソー)(1)
「dcc5005」の検索結果

MLCC 56pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
京セラ¥17,980税込¥19,7781セット(10000個)7日以内出荷AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-99