カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • ワルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcgt11t301mfp」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
チップ(旋削) DCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) DCGT-MFP-SK京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ DCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-MF 京セラチップ DCGT-MF京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップカテゴリ