カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
「dcgt11t302r-a3」の検索結果

チップ DCGT-A3
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面