カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- タンガロイ(26)
- 住友電工ハードメタル(20)
- ケナメタル(11)
- イスカル(9)
- 三菱マテリアル(9)
- ワルター(5)
- サンドビック(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
「dnga150408」の検索結果

チップ DNGA
京セラ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)当日出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
55°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
チップ DNGA
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) DNGA-MEF
京セラ¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質KBN570形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA
京セラ¥5,998税込¥6,5981箱翌日出荷から6日以内出荷材質KBN475形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DNGA-ME
京セラ¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA
京セラ¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から11日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ DNGA
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)6日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質PT600M形状ひし形55°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)0.4