カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- BIGM(丸山製作所)(69)
- ホンダ(13)
- 三菱マテリアル(4)
- WAKI(和気産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「gb0903」の検索結果

チップ CPGB-ME
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPGB-SE
京セラ¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPGB-MET
京セラ¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB
京セラ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ