カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(210)
- 三菱ふそう(23)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(16)
- タイムリー(14)
- セフティー3(8)
- ハンマーキャスター(8)
- KYO-EI(8)
- 長塚電話工業所(8)
- がくげい(7)
- omron(オムロン)(6)
- SMC(5)
- 光(5)
- 長尾製作所(5)
- モトユキ(4)
- GMC-I PROSYS(4)
- アズワン(3)
- カトウ工機(3)
- ブランドをもっと見る
「gmc」の検索結果
特価

カッタ用チップ LPGT
京セラ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LOMU-ER-GM
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ LOGU
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ WNMU-EN-SM
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ RPGT-GM
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
チップ PNMG
京セラ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正五角形切刃長さ(mm)17.23厚さT(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
高送りエンドミル MFH Boost用 チップ
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)6日以内出荷から8日以内出荷04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1