カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • マイゾックス(8)
  • CHINO(チノー)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • サン電子(2)
  • insta360(1)
  • ALF(1)
  • スタッフ(6)
  • DJI(4)
  • オットキャスト(4)
  • CINELLI(4)
  • Seeed Studio(3)
  • HORNET(3)
  • M5Stack(3)
  • SONY(2)
  • TRUSCO(2)
  • ラインアイ(2)
  • Xiaomi(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gnss」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
ss22m-sssd特集