カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(75)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • サンコーインダストリー(50)
  • DIJET(ダイジェット工業)(39)
  • brembo(35)
  • 住友電気工業(25)
  • ベッセル(23)
  • ワルター(20)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • イスカル(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • 三菱電機(13)
  • BIG DAISHOWA(12)
  • ON SEMICONDUCTOR(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • タンガロイ(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「gt-12」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗)京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
チップ CCGT-A3 京セラチップ CCGT-A3京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RPGT-SM 京セラチップ RPGT-SM京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
6日以内出荷
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
チップ RPGT-GM 京セラチップ RPGT-GM京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色
チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ CCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
取扱い終了
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
取扱い終了
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ミーリング用チップ PR1510 COAT 京セラミーリング用チップ PR1510 COAT京セラ
取扱い終了
PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で、優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色
チップカテゴリ