カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- MURATA(村田製作所)(91)
- YAGEO(56)
- KEMET(33)
- KYOCERA AVX(22)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- TDK(7)
- KSフィルター(5)
- オオサワ&カンパニー(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エスコ(3)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- サンワサプライ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「lc101」の検索結果

MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1袋 10個入
京セラ¥219税込¥2411袋(10個)5日以内出荷AVX 0805 MLCC シリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-70
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入
京セラ¥959税込¥1,0551袋(200個)7日以内出荷AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-35
MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1袋 250個入
京セラ¥1,998税込¥2,1981袋(250個)7日以内出荷AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7088-44
MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-37
MLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
京セラ¥89,980税込¥98,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-84
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1袋 250個入
京セラ¥3,998税込¥4,3981袋(250個)7日以内出荷AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.1 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.1mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7088-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷AVX 0805 MLCC シリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.02mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7159-10