カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • YAGEO(101)
  • MURATA(村田製作所)(50)
  • KEMET(44)
  • KYOCERA AVX(19)
  • TDK(14)
  • ホンダ(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • VISHAY(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 萩原(4)
  • ダイニチ工業(3)
  • 三和電気計器(2)
  • CKD(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • イトーキ(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc47」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.52mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.52mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-41
  • MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-69
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6965-76
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング
    仕様●静電容量:470pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7193-98
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 25V dc 0603 1608M 1袋 250個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 25V dc 0603 1608M 1袋 250個入

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-55
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    京セラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1袋 25個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1袋 25個入

    京セラ
    ¥759税込¥835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-22
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-93