カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • SPARKFUN(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • ホンダ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • インフォム(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
  • RS PRO(2)
  • ホームテイスト(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • TP-LINK(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ユニベール(1)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(1)
  • ザイレムジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lomu」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ LOMU 京セラ

    チップ LOMU

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長方形逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ LOMU-ER-GH 京セラ

    チップ LOMU-ER-GH

    京セラ
    20,980税込23,078
    1パック(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ LOMU-ER-GM 京セラ

    チップ LOMU-ER-GM

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ LOMU-SM 京セラ

    チップ LOMU-SM

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
    用途被削材:鋼。材種PR1825
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング

    京セラ
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1535材質(本体)PR1535
  • ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング

    京セラ
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1525材質(本体)PR1525
  • ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング

    京セラ
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ

    高送りエンドミル MFH Boost用 チップ

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋳鉄加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
関連キーワード
チップカテゴリ