カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(573)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • ホンダ(94)
  • SMC(90)
  • サンドビック(16)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • 三菱ふそう(13)
  • サイバーストーク(12)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • TDK(10)
  • タンガロイ(9)
  • アルインコ(7)
  • CKD(7)
  • 山洋電気(6)
  • 大洋ツール(6)
  • スリーピース(6)
  • カクダイ(5)
  • 住友重機械工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-r35」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 2924 761-43 京セラAVX タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 2924 761-43京セラ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7022-09
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入京セラ
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43京セラ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7122-43
AVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 1セット 400個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 1セット 400個入京セラ
369,800税込406,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:115.5 μAアズワン品番65-7122-03