カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • YAGEO(26)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • VISHAY(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • Alps Electric(3)
  • SMC(2)
  • CKD(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • エスコ(1)
  • サンディスク(1)
  • TDK(1)
  • トプコン(1)
  • ニトムズ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • エバオン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x85」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 5個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 5個入

    京セラ
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7156-14
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品

    京セラ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7121-49
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入

    京セラ
    159,800税込175,780
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7124-07