カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 大阪魂(151)
- Optibelt(43)
- SMC(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- スーパー工業(11)
- 岡崎精工(9)
- IKO(日本トムソン)(7)
- エスコ(6)
- コガネイ(6)
- ホンダ(5)
- SICK(5)
- MSTコーポレーション(4)
- KTC(4)
- CKD(4)
- THK(4)
- RS PRO(4)
- コノエ(3)
- ブランドをもっと見る
「m8-85」の検索結果

電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品
京セラ¥849税込¥9341個7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-78
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入
京セラ¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7121-50
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入
京セラ¥219,800税込¥241,7801袋(1600個)7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7041-34
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入
京セラ¥83,980税込¥92,3781袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-51