カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KEMET(43)
- KYOCERA AVX(11)
- MURATA(村田製作所)(77)
- Qlight(1)
- TDK(14)
- VISHAY(2)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- YAGEO(94)
- グリーンクロス(1)
- スーパーツール(1)
- 太陽誘電(1)
「mlc200」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 200V dc 1袋 1000個入
京セラ¥45,980税込¥50,5781袋(1000個)7日以内出荷SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング仕様●静電容量:220pF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-67
MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
京セラ¥96,980税込¥106,6781セット(10000個)7日以内出荷AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入
京セラ¥86,980税込¥95,6781セット(4000個)7日以内出荷AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-38
MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入
京セラ¥57,980税込¥63,7781セット(4000個)7日以内出荷AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-17